9327-51068 POWERGRIP GTX 3850 14MX 170

Cinghia sincrona PowerGrip GTX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:GTX 3850 14MX 170
Rubix:160000001617396
Produttore:932751068
EAN:5414465185489
9327-51068 POWERGRIP GTX 3850 14MX 170

Riepilogo info tecniche

Profilo14mx
Lunghezza primitiva3850 mm
Larghezza cinghia170 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9327-51068 POWERGRIP GTX 3850 14MX 170


PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.

Punti di forza

Antistatico (ISO 9563).
Soddisfa tutti gli standard REACH e RoHS.

Applicazioni

• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14mx
Lunghezza primitiva3850 mm
Larghezza cinghia170 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti275
Codice doganale40103900
3671,70 IVA esclusa
/ Unità
4479,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione