Riferimenti
Optibelt:10 AT3 / 300 AP
Rubix:999181000056379
Produttore:1027640
EAN:4044978003638


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 300 mm |
| Larghezza cinghia | 10 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA POWER AT3 300 10 AP
Cinghia dentata optibelt ALPHA POWER AT3 con profilo AT3, larghezza 10 mm e Lw 300 mm. Poliuretano colato con cordone in acciaio, -30°C/+80°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 300 mm |
| Larghezza cinghia | 10 mm |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) colato (termoindurente) |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 100 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (cavo di trazione) ø0,3 mm |
| Altezza | 1,9 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
| Forma denti | at3 (dente trapezoidale/passo 3 mm, angolo fianco 50°) |
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
| Norma | CE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione