CINGHIA POLIURETANO ALPHA POWER AT3 450 16 AP

Cinghia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:16 AT3 / 450 AP
Rubix:999181000056347
Produttore:1027608
EAN:4044978165244
CINGHIA POLIURETANO ALPHA POWER AT3 450 16 AP

Riepilogo info tecniche

Profiloat3
Lunghezza primitiva450 mm
Larghezza cinghia16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA POWER AT3 450 16 AP


Cinghia dentata in poliuretano colato (PU) Optibelt ALPHA POWER, profilo AT3. Lunghezza 450 mm, 150 denti e larghezza 16 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloat3
Lunghezza primitiva450 mm
Larghezza cinghia16 mm
Passo di dentatura3 mm
Materialepoliuretano colato termoindurente (cast polyurethane), grigio (thermoset, 86 +/-4 shore a)
Angolo del dente50 °
Numero di denti150
Materiale nucleo di trazioneacciaio ad alta flessibilità (corda di trazione), ø 0,3 mm
Altezza1,9 mm
26,96 IVA esclusa
/ Unità
32,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione