Riferimenti
Optibelt:200 AT3 / 270 AP
Rubix:999181000074924
Produttore:1006917


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 270 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA POWER AT3 270/200 AP
Cinghia dentata sincrona optibelt ALPHA POWER profilo AT3: 270 mm e 20 mm di larghezza, 90 denti. Resistenza -30/+80 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 270 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Materiale | poliuretano termoindurente (shore a 86 ±4), grigio (cast polyurethane) |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 90 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (fune di trazione in acciaio flessibile alta) ø0,3 mm |
| Altezza | 1,9 mm |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 228,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 278,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione