9275-09162 POLYCHAIN GT2 994 14MGT 37

Cintura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PC2 14MGT 994 37
Rubix:160000000469242
Produttore:927509162
EAN:5412571232196
9275-09162 POLYCHAIN GT2 994 14MGT 37

Riepilogo info tecniche

Profilo14m
Lunghezza primitiva994 mm
Larghezza cinghia37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9275-09162 POLYCHAIN GT2 994 14MGT 37


Poly Chain® GT™2 has been designed for optimum performance on high torque, low speed drives in any industrial application. This lightweight belt features increased power ratings of up to 40% higher than previous constructions while maintaining the same long service life. Poly Chain® GT™2 operates on Poly Chain® GT™ pulleys. These belts make an excellent alternative to roller chains, requiring neither re-tensioning nor lubrication. Space-saving, weight-saving and money-saving, Poly Chain® GT™2 drives over a long and reliable service life.

Punti di forza

-Trasferimento di potenza eccezionalmente elevato
Assenza di inquinamento, funzionamento silenzioso, notevole risparmio di spazio, trazione sostenibile, manutenzione minima, consumo energetico ridotto e rispetto per l'ambiente
Tensione costante della cinghia per tutta la sua durata di vita

Applicazioni

Minerario;Edile;Alimentare;Legno;Carta;Tessile;Nastri trasportatori;Sollevamento e movimentazione;Agricoltura e silvicoltura;Macchine utensili;Trasmissioni per moto e biciclette

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14m
Lunghezza primitiva994 mm
Larghezza cinghia37 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti71
€ 621,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 758,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione