895005-MANICOTTO DENTATO XL 90 XL 200MM
Manicotto per cinghia dentata classico Mecaline passo XL
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:90XL200
Rubix:999230630043105


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 228,6 mm |
| Larghezza cinghia | 200 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 895005-MANICOTTO DENTATO XL 90 XL 200MM
Le cinghie dentate Mecaline a passo classico sono prodotte in gomma CR con cavo in fibra di vetro e hanno una durezza di 73°SHA. Il prodotto presenta un'elevata resistenza alla fatica, una buona resistenza al calore e agli agenti ambientali, una bassa rumorosità, nessuna necessità di lubrificazione o manutenzione. Consente la trasmissione di potenza o il trasporto tramite trasmissione sincrona. Le cinghie (tagliate dai manicotti) sono trasmettitori di potenza altamente efficienti. Il prodotto fornito è un manicotto che può essere tagliato per ottenere la larghezza desiderata della cinghia.
Conforms to ISO13050 standards
Punti di forza
Intervallo di temperatura da -20° a +100°C, resistente all'olio in condizioni particolari
Applicazioni
Le cinghie dentate Mecaline possono essere utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni per la trasmissione di potenza e per il trasporto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 228,6 mm |
| Larghezza cinghia | 200 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Numero di denti | 45 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore