CINGHIA DENTATA HTD 1190 14M 40

Mecaline HTD Cinghia Sincrona

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:1190-14M-40
Rubix:999230907004850
EAN:3660338502347
CINGHIA DENTATA HTD 1190 14M 40

Riepilogo info tecniche

Profilohtd
Lunghezza primitiva1190 mm
Larghezza cinghia40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CINGHIA DENTATA HTD 1190 14M 40


Le cinghie sincrone Mecaline HTD passo 14M sono resistenti e adatte per applicazioni industriali di trasmissione sincrona. Prodotte in gomma CR con corde in fibra di vetro.
1190mm (lunghezza) x 14M passo x 40mm (larghezza)

Punti di forza

Utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni per macchine industriali per trasmissione sincrona, alta resistenza alla fatica, buona resistenza al calore e agli agenti ambientali, senza necessità di lubrificazione o manutenzione.

Applicazioni

Applicazioni sincrone, di trasmissione di potenza o di convogliamento

Informazioni tecniche


Attributi
Profilohtd
Lunghezza primitiva1190 mm
Larghezza cinghia40 mm
Materialegomma
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti85
60,42 IVA esclusa
/ Unità
73,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione