Riferimenti
U-Power:CR20016 37
Rubix:999201123010071
Produttore:0CR20016 37
EAN:8033546106105



Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 37 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA COAL S1P SRC RR20016 # 37
Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "metal free", comode e leggere U-Power della linea Rock&Roll, con tomaia Airnet in morbida pelle scamosciata forata, inserti in Mesh traspirante, puntale AirToe Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 37 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
| Materiale principale | pelle |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,66 IVA esclusa
/ Paia
€ 53,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
EU Numero di scarpe
37