64193103-COMBICLICK CC-FS 125 CO-COOL 36
COMBICLICK® CC-FS 125 dischi in fibra CO-COOL 36
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Pferd Tools:CC-FS 125 CO-COOL 36
Rubix:160000000714509
Produttore:64193103
EAN:4007220722473





Dettagli del prodotto : 64193103-COMBICLICK CC-FS 125 CO-COOL 36
Disco in fibra con grani abrasivi tipo CO-COOL in ceramica. Fissaggio: COMBICLICK®. La velocità circonferenziale massima consentita è di 80 m/s.
Punti di forza
L'elevato potere abrasivo è garantito dal materiale utilizzato per il supporto rigido del disco e dagli agenti attivi aggiunti al rivestimento, che migliorano notevolmente il processo di rimozione, riducendo gli scarti e il riscaldamento del disco. Questo disco è particolarmente resistente allo strappo durante l'asportazione dei bordi, prolungandone la durata.
Applicazioni
Per una smerigliatura aggressiva con elevato grado di asportazione di materiale su materiali duri con scarsa conducibilità termica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 125 mm |
|---|---|
| Grano | 36 |
| Codice doganale | 68053000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione