• Cuscinetti(28.493)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3802)
  • Cinghie e catene(24.868)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2904)
  • Elementi antivibranti(496)
  • Sistemi di tenuta(18.693)
  • Lubrificazione centralizzata(1556)
Vedi Organi di trasmissione
  • Mezzi e sistemi di lubrificazione(1556)
Vedi Lubrificazione centralizzata
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Lubrificazione centralizzata
  4. Mezzi e sistemi di lubrificazione
  5. Oliatore
  6. Installazione per lubrificatore
  7. CONF.MT.50 T11,8X6,4 EL0362100 CF0164

CONF.MT.50 T11,8X6,4 EL0362100 CF0164

Installazione per lubrificatore Groeneveld-BEKA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Groeneveld-BEKA:CF0164
Rubix:160000000219172
brand logo

Dettagli del prodotto : CONF.MT.50 T11,8X6,4 EL0362100 CF0164


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

KIT PROGRESS.C03327.154.A X MOD. BIG ELETTRICO FISSO DPX-5 MASTER C03327.154.ARIP.OLIO 5 USCITE RAPIDO D.4 100MM/CUBI ILC45ONPIECONNETTORE FEM. M8 3P C/CAVO 5MT - RIF. XZCP0566L5 MW Z25PE00100618 A91.111014RIP.GRASSO 2 USCITE RAPIDO D.4 100MM/CUBI ILC42GNPIEMINI-MAX GRASSO 24V DC LVL/NO TIMER 39.24.XL.XXVALVOLA TROPPO PIENO M 1/8 G EL06985005GRUPPO BY-PASS PEG A68.075011CME OLIO 2LT CE + PFL 24V DC 81.O2.CE.24VCONF. MT.100 TUBO 4X2,5 EL0375 CF0151PEG-5N/50 90.880.2VALVOLA SUPP 1/8 1V 90° 0,05 BK05460105ELEMENTO FINALE DPX 2 USCITE 045MM 2.C.045.D.1NMPT-200 3L/PL 5-25 BAR 230V 60.821.1.230LUBETOOLS 2V C/GEN. A GIORNO 70.002.1GRUPPO SERBATOIO LUBETOOLS 3.6LT SENZA LIVELLO A72.079265