7558-INNESTO MULTIPLO KSV-8

Connettore a più vie

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:KSV-8
Rubix:160000000578616
Produttore:7558
EAN:4052568065201
7558-INNESTO MULTIPLO KSV-8

Riepilogo info tecniche

Tipologiaconnettore multiplo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7558-INNESTO MULTIPLO KSV-8


153424-RACCORDO A INNESTO, AUTOBLOCCANTE
Multiple connector KSV-8 nominal diameter=4 mm, working pressure=-0,95 - 16 bar, working medium=(* filtered, not oiled compressed air, * filtered, oiled compressed air), corrosion resistance class KBK=2, medium temperature=-10 - 60 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaconnettore multiplo
Codice doganale39174000
51,60 IVA esclusa
/ Unità
62,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione