7215-NIPPLO SPINATO PER RACCORDI KSV-PK-3

Spina di accoppiamento KSV

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KSV-PK-3
Rubix:160000000578584
Produttore:7215
EAN:4052568001506
7215-NIPPLO SPINATO PER RACCORDI KSV-PK-3

Riepilogo info tecniche

Tipologiatappi di accoppiamento ksv e kdvf
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 7215-NIPPLO SPINATO PER RACCORDI KSV-PK-3


Tappo terminale KSV-PK-3 Dimensione nominale=2,5 mm, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota su funzionamento e mezzo pilota=Operazione lubrificata possibile (successivamente richiesto per ulteriori operazioni), Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=1, Collegamento pneumatico=per tubi con diametro esterno di 4 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)72x30x10 mm
Peso5,58 g
Tipologiatappi di accoppiamento ksv e kdvf
Paese d'origineDE
Codice doganale74199990
4,50 IVA esclusa
/ Unità
5,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione