9300-TASTO A FUNGO AD AUTOAGGANCIO PRS-30-RT

Pulsante a fungo PRS con detentore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PRS-30-RT
Rubix:160000000578793
Produttore:9300
EAN:4052568111427
9300-TASTO A FUNGO AD AUTOAGGANCIO PRS-30-RT

Riepilogo info tecniche

Tipologiapush-botton di funghi con detenzione
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9300-TASTO A FUNGO AD AUTOAGGANCIO PRS-30-RT


Tasto a fungo ad autoaggancio PRS-30-RT Per microvalvole SV, SVS, SVOS. Diametro di montaggio=30,5 mm, Grado di protezione=IP40, Forza di azionamento=23 N, Peso=91 g, Colore=Rosso

Informazioni tecniche


Attributi
Peso89,2 g
Tipologiapush-botton di funghi con detenzione
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
118,59 IVA esclusa
/ Unità
144,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione