36161-RACCORDO SPINATO N-3/8-P-13-MS

N-P Raccordo barrato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:N-3/8-P-13-MS
Rubix:160000000580255
Produttore:36161
EAN:4052568023430
36161-RACCORDO SPINATO N-3/8-P-13-MS

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 36161-RACCORDO SPINATO N-3/8-P-13-MS


Raccordo spinato N-3/8-P-13-MS Esecuzione in ottone Diametro nominale=11 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x25x24 mm
Peso31,5 g
Tipologian-p
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
12,27 IVA esclusa
/ Unità
14,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione