3609-RACCORDO SPINATO N-3/8-P-9

N-P Raccordo barrato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:N-3/8-P-9
Rubix:160000000578120
Produttore:3609
EAN:4052568018474
3609-RACCORDO SPINATO N-3/8-P-9

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 3609-RACCORDO SPINATO N-3/8-P-9


Raccordo spinato N-3/8-P-9 Con anello di tenuta. Diametro nominale=7,6 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x19x19 mm
Peso8,77 g
Tipologian-p
Paese d'origineIN
Codice doganale76169990
7,65 IVA esclusa
/ Unità
9,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione