539288-DISTRIBUTORE ROTATIVO GF-1/4-2

Distributore rotante GF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GF-1/4-2
Rubix:160000000599092
Produttore:539288
EAN:4052568177423
539288-DISTRIBUTORE ROTATIVO GF-1/4-2

Riepilogo info tecniche

Tipologiadistributore rotante
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 539288-DISTRIBUTORE ROTATIVO GF-1/4-2


Distributore rotativo GF-1/4-2 Distributore rotativo multiplo, 2 ingressi e uscite separati. Diametro nominale=8 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 10 bar, Portata nominale normale 1.1-2.1=1250 l/min, Portata nominale normale 1.2-2.2=2020 l/min

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiadistributore rotante
Codice doganale84798997
356,37 IVA esclusa
/ Unità
434,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione