3607-RACCORDO SPINATO N-1/4-P-9

N-P Raccordo barrato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:N-1/4-P-9
Rubix:160000000578118
Produttore:3607
EAN:4052568008413
3607-RACCORDO SPINATO N-1/4-P-9

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 3607-RACCORDO SPINATO N-1/4-P-9


Raccordo spinato N-1/4-P-9 Con anello di tenuta. Diametro nominale=6,5 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x70x30 mm
Peso7,14 g
Tipologian-p
Paese d'origineIN
Codice doganale76169990
6,24 IVA esclusa
/ Unità
7,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione