2142-CONNETTORE FEMMINA KD3-1/8-A

Bussola di accoppiamento KD

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KD3-1/8-A
Rubix:160000000577996
Produttore:2142
EAN:4052568000097
2142-CONNETTORE FEMMINA KD3-1/8-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiabussola di accoppiamento kd
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2142-CONNETTORE FEMMINA KD3-1/8-A


Presa per accoppiamento rapido KD3-1/8-A Autobloccante Dimensione nominale=4,95 mm, Gamma completa di temperatura e pressione di funzionamento=-0,95 - 12 bar, Portata nominale standard=563 l/min, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul metodo di funzionamento e pilota=Operazione lubrificata possibile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37x15x15 mm
Peso28,17 g
Tipologiabussola di accoppiamento kd
Paese d'origineDE
Codice doganale84813099
15,81 IVA esclusa
/ Unità
19,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore