15632-RACCORDO SPINATO N-1/4-P-9-MS

Raccordi filettati a nipplo spinato N-P

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:N-1/4-P-9-MS
Rubix:160000000579374
Produttore:15632
EAN:4052568022013
15632-RACCORDO SPINATO N-1/4-P-9-MS

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 15632-RACCORDO SPINATO N-1/4-P-9-MS


Raccordi per flessibili filettati a nipplo spinato N-1/4-P-9-MS, versione in ottone Dimensione nominale=6,5 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 16 bar, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul metodo di funzionamento e pilota=Operazione di lubrificazione possibile (successivamente richiesto per ulteriori operazioni)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso21,25 g
Tipologian-p
Paese d'origineHU
Codice doganale76169990
6,24 IVA esclusa
/ Unità
7,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione