3613-RACCORDO SPINATO N-3/4-P-19

Raccordi filettati a nipplo spinato N-P

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:N-3/4-P-19
Rubix:160000000578124
Produttore:3613
EAN:4052568018511
3613-RACCORDO SPINATO N-3/4-P-19

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 3613-RACCORDO SPINATO N-3/4-P-19


Raccordi per flessibili filettati a nipplo spinato N-3/4-P-19 Con anello di tenuta. Dimensione nominale=16,5 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 16 bar, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul metodo di funzionamento e pilota=Operazione di lubrificazione possibile (successivamente richiesto per ulteriori operazioni)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)73x45x40 mm
Peso33,61 g
Tipologian-p
Paese d'origineIN
Codice doganale76169990
21,94 IVA esclusa
/ Unità
26,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione