Riferimenti
Festo:NPFC-D-2R14-M
Rubix:160000000612744
Produttore:8030281
EAN:4052568063832

Documenti
Dettagli del prodotto : 8030281-NIPPLO DOPPIO NPFC-D-2R14-M
Nipplo doppio NPFC-D-2R14-M Informazioni sui materiali, raccordo filettato=(* Ottone, * Nichelato), Dimensioni contenitore=10, Pressione d'esercizio=-0,95 - 50 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:-:-], Classe di resistenza alla corrosione CRC=1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17,86 g |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato npfc |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione