4087-CONNETTORE FEMMINA KD2-M5-A

Bussola di accoppiamento KD

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KD2-M5-A
Rubix:160000000578169
Produttore:4087
EAN:4052568000530
4087-CONNETTORE FEMMINA KD2-M5-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiabussola di accoppiamento kd
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4087-CONNETTORE FEMMINA KD2-M5-A


Giunto a presa rapida KD2-M5-A chiusura automatica dimensioni nominali = 2,4 mm, intervallo completo temperatura pressione operativa =-0,95 - 12 bar, portata nominale Standard = 126 l/min, strumento operativo = aria compressa secondo ISO8573-1: 2010 [7:-:-], nota su strumento operativo e pilota = operazione lubrificato possibile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x70x10 mm
Peso9,44 g
Tipologiabussola di accoppiamento kd
Paese d'origineDE
Codice doganale84813099
15,81 IVA esclusa
/ Unità
19,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore