36160-RACCORDO SPINATO N-3/8-P-13

N-P Raccordo barrato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:N-3/8-P-13
Rubix:160000000580254
Produttore:36160
EAN:4052568023423
36160-RACCORDO SPINATO N-3/8-P-13

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 36160-RACCORDO SPINATO N-3/8-P-13


Raccordo spinato N-3/8-P-13 Con anello di tenuta. Diametro nominale=11 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)78x32x32 mm
Peso11,23 g
Tipologian-p
Paese d'origineIN
Codice doganale76169990
12,27 IVA esclusa
/ Unità
14,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione