539287-DISTRIBUTORE ROTATIVO GF-1/8-2

Distributore rotante GF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GF-1/8-2
Rubix:160000000599091
Produttore:539287
EAN:4052568177416
539287-DISTRIBUTORE ROTATIVO GF-1/8-2

Riepilogo info tecniche

Tipologiadistributore rotante
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 539287-DISTRIBUTORE ROTATIVO GF-1/8-2


distributore rotante GF-1/8-2 distributore rotante multiplo, 2 ingressi e uscite separati. Dimensione nominale=6 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 10 bar, Portata nominale standard 1,1-2,1=720 l/min, Portata nominale standard 1,2-2,2=1050 l/min

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiadistributore rotante
Codice doganale84798997
271,50 IVA esclusa
/ Unità
331,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione