Riferimenti
Festo:KK-9
Rubix:160000000578002
Produttore:2149
EAN:4052568017996

Documenti
Dettagli del prodotto : 2149-MORSETTIERA PORTA-TUBI KK-9
Morsettiera porta-tubi KK-9 Con chiodi intagliati di fissaggio. Avvertenza sul materiale=Conforme a RoHS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 130x19x16 mm |
|---|---|
| Peso | 21,2 g |
| Tipologia | porta-tubo multiplo |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione