3605-RACCORDO SPINATO N-1/8-P-6

N-P Raccordo barrato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:N-1/8-P-6
Rubix:160000000578116
Produttore:3605
EAN:4052568018443
3605-RACCORDO SPINATO N-1/8-P-6

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 3605-RACCORDO SPINATO N-1/8-P-6


Raccordo spinato N-1/8-P-6 Con anello di tenuta. Diametro nominale=4,5 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x50x20 mm
Peso3,5 g
Tipologian-p
Paese d'origineIN
Codice doganale76169990
€ 5,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione