15634-RACCORDO SPINATO N-3/8-P-9-MS

N-P Raccordo barrato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:N-3/8-P-9-MS
Rubix:160000000579376
Produttore:15634
EAN:4052568022037
15634-RACCORDO SPINATO N-3/8-P-9-MS

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 15634-RACCORDO SPINATO N-3/8-P-9-MS


Raccordo spinato N-3/8-P-9-MS Esecuzione in ottone Diametro nominale=7,6 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x90x30 mm
Peso25,2 g
Tipologian-p
Paese d'origineHU
Codice doganale76169990
€ 7,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione