2143-CONNETTORE FEMMINA KD4-1/4-A
Bussola di accoppiamento KD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:KD4-1/4-A
Rubix:160000000577997
Produttore:2143
EAN:4052568000127

Documenti
Dettagli del prodotto : 2143-CONNETTORE FEMMINA KD4-1/4-A
Presa rapida con giunto KD4-1/4-A Autochiudente Dimensione nominale=8 mm, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 12 bar, Portata nominale standard=1260 l/min, Mezzo operativo=Aria compressa conforme a ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota su supporto operativo e pilota=Operazione lubrificata possibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 125x83x52 mm |
|---|---|
| Peso | 58,37 g |
| Tipologia | bussola di accoppiamento kd |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84813099 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione