RELEASE BUTTON D6 RED - NEW RA 3110 06 03

Legris Copritasto LF3000

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:3110 06 03
Rubix:160000001717801
Produttore:3110 06 03
EAN:0820099648965
RELEASE BUTTON D6 RED - NEW RA 3110 06 03

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : RELEASE BUTTON D6 RED - NEW RA 3110 06 03


I raccordi LF 3000® sono forniti con pulsanti fissi neri a sgancio manuale
. Le coperture colorate dei pulsanti di sgancio aiutano a identificare i circuiti.
È sufficiente coprire il pulsante di sgancio nero con un pulsante di un altro colore.
Sono disponibili 5 colori, come sopra, che consentono di utilizzare la codifica dei colori nei circuiti
, in associazione con i tubi dello stesso colore. I pulsanti di sgancio Legris sono
forniti in quantità di 100 pezzi.
Applicazioni: Robotica, Automotive, Robotica, Processo automobilistico, Pneumatica, Semiconduttori, Tessile, Trattamento acque, Distributori di bevande, Pneumatica, Tessile, Imballaggio, Vuoto
Materiale corpo: POLIMERO TECNICO, Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Colore: Rosso
Configurazione: n/a
Dimensione raccordo 1: 6
Diametro esterno tubo raccordo 1: 6 mm (O.D.)
Tipo raccordo 1: n/a
Dimensione raccordo 2: n/a
Tipo raccordo 2: n/a
Divisione: Low Pressure Connectors Europe Division
Per tipo di fluido: n/a
Tipo Hex: n/a
Industria: Lavorazione industriale, lavorazione di prodotti chimici, attrezzature per la produzione industriale, trasporti, sanità e scienze della vita
Pressione massima di esercizio: 20, n/a
Temperatura massima di esercizio: 80, fino a 130
Media: LF3000, LIQUIfit
Temperatura minima di esercizio: -20, fino a -20
Pressione di esercizio: n/a
Serie di prodotti: LF 3000®, LIQUIfit®
Stile del prodotto: Copri pulsante di sgancio
Tipo di prodotto: Accessori per raccordi a pressione
Quantità per scatola: 100
Forma: Copri pulsante di sgancio
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,001, 0,001

Punti di forza

- Sicurezza
- Protezione degli operatori e delle apparecchiature
- Impedisce la disconnessione accidentale
- Disconnessione possibile solo con un utensile
- Resistenza al grasso e ai detergenti - Ergonomia
- Codifica cromatica per l'identificazione del circuito del fluido (6 colori
- Impostazione e fissaggio dei circuiti grazie alle clip e ai coperchi dei pulsanti di sgancio
- Facile disconnessione con l'utensile quando l'accesso è difficile
- Adattabile a tutte le configurazioni di installazione

Applicazioni


- Automazione di fabbrica
- Strutture per l'assemblaggio di veicoli
- Alimenti e bevande
- Semiconduttori
- Abbigliamento
- Macchinari per l'imballaggio
- Attrezzature per macchinari pneumatici
- Trasporto di aria compressa a bassa pressione
- Adatto per applicazioni a vuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Peso imballaggio17 g
Tipologia3110
60 mm
Codice doganale73079980
0,40 IVA esclusa
/ Unità
0,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione