Riferimenti
Camozzi:124-830
Rubix:170000000466638
Produttore:124-830
Documenti
Dettagli del prodotto : 20-9124-0830 124-830
Connettore elettrico ad innesto Camozzi 124-830 per pressostati. Connettore tripolare senza elettronica, grado di protezione IP65 e pressacavo PG9/PG11.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di raccordo | connettore tripolare senza elettronica |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 85 °C |
| Connessione | pressacavo pg9/pg11 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

