7564-PRESA MULTIPLA KDVF-16-B

Multisocket KDVF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KDVF-16-B
Rubix:160000000578621
Produttore:7564
EAN:4052568065232
7564-PRESA MULTIPLA KDVF-16-B

Riepilogo info tecniche

Materialepom (alloggiamento);ottone (nipplo);alluminio (dado a occhio)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 7564-PRESA MULTIPLA KDVF-16-B


Multipresa KDVF-16-B Per connettore multiplo di tubi per tubazioni in plastica ND 2, 3 e 4 mm. Dimensione nominale=4 mm, Pressione di esercizio=-0,95 - 16 bar, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota su funzionamento e mezzo pilota=Operazione lubrificata possibile (successivamente richiesto per ulteriori operazioni), Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)110x75x37 mm
Peso66,9 g
Materialepom (alloggiamento);ottone (nipplo);alluminio (dado a occhio)
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
€ 53,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione