527522-CONNETTORE SD-SUB-D-ST25

Tappo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SD-SUB-D-ST25
Rubix:160000000596586
Produttore:527522
EAN:4052568084745
527522-CONNETTORE SD-SUB-D-ST25

Riepilogo info tecniche

Materialepa (alloggiamento);nbr (guarnizioni);lega di rame, placcata oro (contatti)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 527522-CONNETTORE SD-SUB-D-ST25


Connettore maschio SD-SUB-D-ST25 a 25 poli, per il collegamento al distributore multipolare MPV-E-E/A-M-12 o CPX-AB-M12-M8-KL. Diametro ammissibile del cavo=7 - 12 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Intervallo tensione d'esercizio CA=<= 250 V, Intervallo tensione d'esercizio CC=<= 250 V, Carico di corrente ammissibile=5 A

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepa (alloggiamento);nbr (guarnizioni);lega di rame, placcata oro (contatti)
Codice doganale84818079
54,30 IVA esclusa
/ Unità
66,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione