543107-CONNETTORE FEMMINA DI RETE NECU-G78G5-C2
Presa di alimentazione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:NECU-G78G5-C2
Rubix:160000000599678
Produttore:543107
EAN:4052568091231

Riepilogo info tecniche
| Materiale | zinco pressofuso placcato zinco (corpo); fpm nbr (guarnizione); lega di rame placcata oro (piedini) |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 543107-CONNETTORE FEMMINA DI RETE NECU-G78G5-C2
Connettore femmina di rete NECU-G78G5-C2 Per terminale elettrico modulare CPX. Diametro ammissibile del cavo=6 - 12 mm, Basato sulla norma=EN 61984, Intervallo tensione d'esercizio CA=0 - 250 V, Intervallo tensione d'esercizio CC=0 - 250 V, Resistenza alle scariche elettriche=2,5 kV
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | zinco pressofuso placcato zinco (corpo); fpm nbr (guarnizione); lega di rame placcata oro (piedini) |
|---|---|
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione