7562-PRESA MULTIPLA KDVF-5

Multisocket KDVF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KDVF-5
Rubix:160000000578619
Produttore:7562
EAN:4052568065225
7562-PRESA MULTIPLA KDVF-5

Riepilogo info tecniche

Materialepom (alloggiamento); ottone (nipplo); alluminio (dado a occhio)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 7562-PRESA MULTIPLA KDVF-5


Presa multipla KDVF-5 Per raccordi multipli per tubi in plastica diam. Nom. 2, 3 e 4. Diametro nominale=4 mm, Pressione d'esercizio=-0,95 - 16 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo), Classe di resistenza alla corrosione CRC=2

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)150x25x130 mm
Peso37,21 g
Materialepom (alloggiamento); ottone (nipplo); alluminio (dado a occhio)
Paese d'origineDE
Codice doganale39174000
€ 46,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione