U09360001 936 B_6X8 INNESTO CON MOLLA -E-
Innesti con molla a spirale per rubinetti rapidi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:936 B 6X8
Rubix:160000000342600
Produttore:U09360001
EAN:8010239065697

Documenti
Dettagli del prodotto : U09360001 936 B_6X8 INNESTO CON MOLLA -E-
Corpo in ottone nichelato
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x20x110 mm |
|---|---|
| Peso | 47 g |
| Materiale | ottone nichelato |
| Diametro tubo | 8 mm |
| Tipo di raccordo | innesto con molla a spirale |
| Pressione massima di esercizio | 29 bar |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Connessione | per rubinetti rapidi |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
