019160005-INNESTO RAPIDO MASCHIO EUROPA G 1/4 1916G 1/4
Innesti rapidi profilo Europa
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1916G 1/4
Rubix:160000000013012
Produttore:019160005
EAN:8014230105093



Documenti
Dettagli del prodotto : 019160005-INNESTO RAPIDO MASCHIO EUROPA G 1/4 1916G 1/4
Beta 1916G Accessorio pneumatico per aria compressa. Innesto rapido con raccordo filettato maschio, profilo Europa, Gas conici BSPT, in acciaio carbonitrurato zincato. Attacco 1/4''
Punti di forza
Innesti rapidi profilo Europa
Applicazioni
Utensili pneumatici e accessori
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x45x25 mm |
|---|---|
| Peso | 18,5 g |
| Materiale | acciaio carbonitrurato zincato |
| Diametro tubo | 12 mm |
| Tipo di raccordo | filettato maschio conico bspt |
| Pressione massima di esercizio | 15 bar |
| Connessione | bspt maschio conico (g 1/4) |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
