00056469-CAVO EX500-AP050-A

Power cable with M12 connector

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:EX500-AP050-A
Rubix:999210222029654
Produttore:00056469
EAN:3618036110708
00056469-CAVO EX500-AP050-A

Documenti

Dettagli del prodotto : 00056469-CAVO EX500-AP050-A


Serial interface unit EX500 is capable of controlling up to 64 solenoids, and is compatible with SV1000/2000/3000/4000, VQC1000/2000/4000 valves. The EX500 makes it possible to connect up to 4 valve manifolds with up to 16 solenoids each. Available protocols include DeviceNet, CC-Link, Profibus-DP and Allen-Bradley Remote I/O.

Informazioni tecniche


Attributi
28,45 IVA esclusa
/ Unità
34,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione