543108-CONNETTORE FEMMINA DI RETE NECU-G78G4-C2

Power Supply Socket

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:NECU-G78G4-C2
Rubix:160000000599679
Produttore:543108
EAN:4052568091248
543108-CONNETTORE FEMMINA DI RETE NECU-G78G4-C2
Documenti

Dettagli del prodotto : 543108-CONNETTORE FEMMINA DI RETE NECU-G78G4-C2


Connettore femmina di rete NECU-G78G4-C2 Per terminale elettrico modulare CPX. Diametro ammissibile del cavo=6 - 12 mm, Basato sulla norma=EN 61984, Intervallo tensione d'esercizio CA=0 - 250 V, Intervallo tensione d'esercizio CC=0 - 250 V, Resistenza alle scariche elettriche=2,5 kV

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale84818079
Mostra UNSPSC / ECL@SS
42,54 IVA esclusa
/ Unità
51,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione