Riferimenti
Festo:KDVF6-22
Rubix:160000000582317
Produttore:152511
EAN:4052568070175

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom (alloggiamento);ottone (nipplo);alluminio (dado a occhio) |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 152511-PRESA MULTIPLA KDVF6-22
Presa multipla KDVF6-22 Per raccordi multipli per tubi in plastica diam. nom. 6. Diametro nominale=6 mm, Pressione d'esercizio=-0,95 - 10 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo), Classe di resistenza alla corrosione CRC=2
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 96,5 g |
|---|---|
| Materiale | pom (alloggiamento);ottone (nipplo);alluminio (dado a occhio) |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione