7563-PRESA MULTIPLA KDVF-8

Multisocket KDVF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KDVF-8
Rubix:160000000578620
Produttore:7563
EAN:4052568001582
7563-PRESA MULTIPLA KDVF-8

Riepilogo info tecniche

Materialepoliacetale (alloggiamento); ottone (nipplo); alluminio (dado a occhio)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 7563-PRESA MULTIPLA KDVF-8


Presa multipla KDVF-8 Per connettore multiplo per tubi in plastica ND 2, 3 e 4 mm. Dimensione nominale=4 mm, Pressione di esercizio=-0,95 - 16 bar, Mezzo di esercizio=Aria compressa in conformità alla norma ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul mezzo di esercizio e di pilotaggio=Possibile funzionamento lubrificato (successivamente necessario per ulteriori operazioni), Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2

Informazioni tecniche


Attributi
Peso47,7 g
Materialepoliacetale (alloggiamento); ottone (nipplo); alluminio (dado a occhio)
Paese d'origineDE
Codice doganale39174000
€ 47,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione