• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.334)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.076)
  • Tecnica dei fluidi(44.063)
  • Fissaggio e assemblaggio(8639)
  • Sicurezza Protezione Igiene(12.127)
  • Utensileria manuale(10.578)
  • Attrezzature(3843)
  • Ferramenta e manutenzione(1261)
  • Pneumatica(28.472)
  • Oleodinamica(9329)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1314)
  • Tubi rigidi e flessibili(3579)
  • Filtrazione(753)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • SCELTI PER TE(520)
  • Preparazione dell'aria compressa(1992)
  • Componenti pneumatici(16.751)
  • Accessori pneumatici(6597)
  • Compressori e sistemi aria compressa(285)
Vedi Pneumatica
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Pneumatica
Accessori pneumatici
Sistemi di connessione elettrica
Connettore elettrico ad innesto
CONNETT.XMICR.CON LED 12V PG9 M1TS2L04

CONNETT.XMICR.CON LED 12V PG9 M1TS2L04

ACCESSORI PER ELETTROVALVOLE

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
HTP:M1TS2L04
Rubix:999230216007468
brand logo

Dettagli del prodotto : CONNETT.XMICR.CON LED 12V PG9 M1TS2L04


CONNETT.XMICR.CON LED 12V PG9 Voltaggio:12V

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

CONNETT.XMICR.CON LED 48V PG7 P2TZ2VL518785-CONNETTORE PER CAVO ASI-SD-FK3051100L24CONNETTORE CON RAD.+LED+VDR 24V G1TU2RL1CONO MISURATORE PER OR IN POLLICI 40.CONOO.0000017562-PRESA MULTIPLA KDVF-5CONNETT.XSOLEN.CON LED 110V PG9/11 G1TU2L02570922-CONNETTORE MASCHIO NECU-S-ECG4-HX-Q3CONNETTORE CON RAD.+LED+VDR 220V G1TU2RL3CONN.CON TEMP.24/240V-50HZ/CC. DIGITALE TIMER-DIGCONNETTORE M8-3 PIN KK02-ZUBH-03-34-00-002M-CB-PU-A-S-00 00919145CONN.X MICROSOL.+RADDRIZ.+LED 24V. M1TS2RL17564-PRESA MULTIPLA KDVF-16-BPLUG CONNECTOR, SERIES QR1, VERSION RSR, PNEUM. PORTS EXTERNAL D. 10MM, SECOND PNEUM. PORTS EXT R412005063CONNETT.DIN 43650/A TRASPARENTE 2POLI+TERRA LED 24V UL/CSA G1TU2L01-UL
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata | Mappa pagine di contenuto