• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.334)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.076)
  • Tecnica dei fluidi(44.063)
  • Fissaggio e assemblaggio(8639)
  • Sicurezza Protezione Igiene(12.127)
  • Utensileria manuale(10.578)
  • Attrezzature(3843)
  • Ferramenta e manutenzione(1261)
  • Pneumatica(28.472)
  • Oleodinamica(9329)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1314)
  • Tubi rigidi e flessibili(3579)
  • Filtrazione(753)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • SCELTI PER TE(520)
  • Preparazione dell'aria compressa(1992)
  • Componenti pneumatici(16.751)
  • Accessori pneumatici(6597)
  • Compressori e sistemi aria compressa(285)
Vedi Pneumatica
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Pneumatica
Accessori pneumatici
Sistemi di connessione elettrica
Connettore elettrico ad innesto
CONNETTORE CON RAD.+LED+VDR 24V G1TU2RL1

CONNETTORE CON RAD.+LED+VDR 24V G1TU2RL1

Connettore elettrico ad innesto HTP

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
HTP:G1TU2RL1
Rubix:999230102000067
brand logo

Dettagli del prodotto : CONNETTORE CON RAD.+LED+VDR 24V G1TU2RL1


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

543108-CONNETTORE FEMMINA DI RETE NECU-G78G4-C2208380-BUSSOLA KDV-PK-4CONNETT.XSOLEN.CON LED (ROSSO) 12V PG9/PG11 G1TU2L04FITTINGS & ACCESSORIES METRIC COMPOSITES C00230604CONNETTORE LED+VAR MPM 182-9TC4 24V D18209TC4H1FITTINGS & ACCESSORIES FUNCTION FITT. PIF METAL 10K511028562028-CONNETTORE NECU-S-M12G4-HXCONNETTORE CON RAD.+LED+VDR 110V G1TU2RL27564-PRESA MULTIPLA KDVF-16-B196089-CONNETTORE PER CAVO ASI-SD-FK180543107-CONNETTORE FEMMINA DI RETE NECU-G78G5-C21066354-CONNETTORE MASCHIO NECU-M-S-B12G5-C2-PBCONNETT. M12 8 POLI CAVO 2MT KK02 00919061CIRCULAR CONNECTOR CON-RD-FA-M12-5-SCREW 1824484029CONO MISURATORE PER OR IN POLLICI 40.CONOO.000001
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata | Mappa pagine di contenuto