196089-CONNETTORE PER CAVO ASI-SD-FK180

Cable Socket

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ASI-SD-FK180
Rubix:160000000590548
Produttore:196089
EAN:4052568044787
196089-CONNETTORE PER CAVO ASI-SD-FK180

Documenti

Dettagli del prodotto : 196089-CONNETTORE PER CAVO ASI-SD-FK180


Connettore per cavo ASI-SD-FK180 Per cavo piatto AS-i, profilo ruotato di 180°. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Intervallo tensione d'esercizio CA=<= 60 V, Intervallo tensione d'esercizio CC=<= 75 V, Carico di corrente ammissibile=3 A, Temperatura di stoccaggio=-30 - 85 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale85366990
10,53 IVA esclusa
/ Unità
12,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione