Riferimenti
Camozzi:20-9124-0800
Rubix:170000000466634
Produttore:20-9124-0800

Dettagli del prodotto : 20-9124-0800 124-800
20-9124-0800 124-800
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | nero (colore) |
|---|---|
| Tipo di raccordo | connettore elettrico din en 175 301-803-a (mod. 124) |
| Pressione massima di esercizio | 15 bar |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Connessione | pg9/pg11 (cable gland/pressacavo) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
