208378-BUSSOLA KDV-PK-3

Presa terminale KDV-PK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:KDV-PK-3
Rubix:160000000592241
Produttore:208378
EAN:4052568005160
208378-BUSSOLA KDV-PK-3
Riepilogo info tecniche
Materialepom (alloggiamento); ottone (nipplo); alluminio (dado a occhio)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 208378-BUSSOLA KDV-PK-3


Bussola KDV-PK-3 Per raccordi multipli per tubi in plastica diam. nom. 2, 3 e 4. Diametro nominale=2,5 mm, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata, Classe di resistenza alla corrosione CRC=1, Attacco pneumatico=per tubo con diametro esterno 4 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x30x10 mm
Peso2,29 g
Materialepom (alloggiamento); ottone (nipplo); alluminio (dado a occhio)
Paese d'origineDE
Codice doganale74199990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,35 IVA esclusa
/ Unità
2,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione