548719-CONNETTORE MULTIPOLARE NECA-S1G9-P9-MP1

Connettori per valvole NECA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NECA-S1G9-P9-MP1
Rubix:160000000601081
Produttore:548719
EAN:4052568093327
548719-CONNETTORE MULTIPOLARE NECA-S1G9-P9-MP1

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 548719-CONNETTORE MULTIPOLARE NECA-S1G9-P9-MP1


Presa multipolo NECA-S1G9-P9-MP1 Richiesta per la valvola ad avviamento progressivo/scarico rapido MS6-SV. Diametro cavo ammissibile=5-10 mm, Intervallo tensione di esercizio CC=21,6 - 26,4 V, Tensione nominale di funzionamento CC=24 V, Carico corrente accettabile a 40 °C=1 A, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x120x30 mm
Peso85 g
Tipologianeca
Paese d'origineDE
Codice doganale84213925
€ 60,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione