00005989-ARTICOLO ARJ310-01-S

Regolatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ARJ310-01-S
Rubix:999221025030670
Produttore:ARJ310-01-S
EAN:3618035556927
00005989-ARTICOLO ARJ310-01-S

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00005989-ARTICOLO ARJ310-01-S


ARJ series miniature regulators are part of SMC's line of pressure control devices. The ARJ series is available with or without push-in fittings, depending on the model. All models are direct-acting with bleed as standard. Two mounting thread options are available on the ARJ210 and ARJ310 series, while the ARJ1020F model has an M5 thread. Options include mounting brackets, a pressure gauge and multiple subbases (depending on model).
ARJ310, serie regolatore miniaturizzato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x83x26 mm
Peso63 g
Tipologiacontrollore
Paese d'origineJP
€ 23,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione