STANDARD COIL THERMO. SIZE 25 3 W CL.F 4 43004471

Valves

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Asco:43004471
Rubix:999191000073254
Produttore:43004471
EAN:3661475007177

Documenti

Dettagli del prodotto : STANDARD COIL THERMO. SIZE 25 3 W CL.F 4 43004471


ASCO Joucomatic Solenoid Coil - 43004471 48VDC 115V 50

Punti di forza

ASCO Joucomatic Solenoid Coil - 43004471 48VDC 115V 50

Informazioni tecniche


Attributi
38,41 IVA esclusa
/ Unità
46,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione