573645-MODULO DI ALIMENTAZIONE VMPAL-SP-QS8

Power supply module VMPAL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VMPAL-SP-QS8
Rubix:160000000605638
Produttore:573645
EAN:4052568059200
573645-MODULO DI ALIMENTAZIONE VMPAL-SP-QS8

Documenti

Dettagli del prodotto : 573645-MODULO DI ALIMENTAZIONE VMPAL-SP-QS8


Modulo di alimentazione VMPAL-SP-QS8 Pressione d'esercizio=-0,9 - 10 bar, Pressione di pilotaggio=3 - 8 bar, Classe di resistenza alla corrosione CRC=3, Temperatura ambiente=-5 - 50 °C, Avvertenza sul materiale=Conforme a RoHS
Power supply module VMPAL-SP-QS8 573645

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale84819000
20,23 IVA esclusa
/ Unità
24,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione