00079511-ARTICOLO DM6-04N

Manifold

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:DM6-04N
Rubix:999221025036451
Produttore:DM6-04N
EAN:3618036129496
00079511-ARTICOLO DM6-04N

Riepilogo info tecniche

Tipologiaconnettore

Dettagli del prodotto : 00079511-ARTICOLO DM6-04N


The use of the DM multi-connector series, allows panel mounted connections to other devices and offers the reliability of instant installation and removal of multiple tubing (nylon, polyurethane). Thanks to this, it is possible to transport the panel and the switchgear separately and replace faulty units.
DM, serie con connettore multiplo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaconnettore
50,07 IVA esclusa
/ Unità
61,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione